{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 18,01 mm - 20,00 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel | 145 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 79 mm | |
totallängd L | 131 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122436 18,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406200763 | |
Tillverkarens nummer | 122436 18,01-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 18,01-X
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
9 095,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
7 579,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
9 509,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
7 924,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 783,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
2 319,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 987,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
3 323,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 829,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
2 358,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 957,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
3 297,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |