{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
⌀-Område | 7,01 mm - 8,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,08 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122371 7,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406076580 | |
Tillverkarens nummer | 122371 7,01-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA 7,01-X
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 676,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 396,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 583,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 319,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 637,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 364,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 599,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 332,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 791,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 492,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
771,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
643,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀-Område | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8 |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spetsvinkel | 140 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |