{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 2,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,02 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122371 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197968968 | |
Tillverkarens nummer | 122371 2,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA 2,9
på begäran
I lager
10 styck i lager
935,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
927,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
868,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 084,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
474,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nominell ⌀ DC | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |