{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 10,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 39,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,12 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122371 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197969248 | |
Tillverkarens nummer | 122371 10,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA 10,2
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 229,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
113 styck i lager
953,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 851,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Färgring | röd | grön | skär |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HSC |
Spännspårlängd Lc | 55 | 55 | 55 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |