{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 2,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 16,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,02 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122371 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197968890 | |
Tillverkarens nummer | 122371 2,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 2,1
på begäran
I lager
20 styck i lager
923,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
79 styck i lager
672,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
915,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
857,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 070,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Nominell ⌀ DC | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm |