{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
⌀-Område | 6,06 mm - 7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,08 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122361 6,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076382 | |
Tillverkarens nummer | 122361 6,06-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 6,06-X
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 018,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
848,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
964,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
803,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
798,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
665,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |