{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 5,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,08 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122361 5,3 | |
EAN/GTIN | 4045197968265 | |
Tillverkarens nummer | 122361 5,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 5,3
på begäran
I lager
46 styck i lager
672,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
447,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
602,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
627,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
879,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
336,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
135 styck i lager
416,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
316 styck i lager
337,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | röd | Utan | grön | grön | grön | grön | grön | blå |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |