{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,06 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122361 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197968081 | |
Tillverkarens nummer | 122361 3,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 3,4
på begäran
I lager
63 styck i lager
675,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
104 styck i lager
449,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
124 styck i lager
337,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
256 styck i lager
339,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | röd | Utan | grön | blå |
totallängd L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |