{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 2,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 16,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,05 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122361 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197968005 | |
Tillverkarens nummer | 122361 2,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 2,6
på begäran
I lager
104 styck i lager
675,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
564,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
619,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
380,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
totallängd L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 15,5 mm |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 16,1 mm | 16,1 mm | 16,1 mm | 11,6 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |