{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 3 mm - 3,75 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,22 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122306 3,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406057299 | |
Tillverkarens nummer | 122306 3,0-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 3,0-Xmm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 450,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 209,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 269,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 057,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 3,0-X
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 281,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 068,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 230,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 025,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
903,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
753,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | gul | blå | röd | grön | grön |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |