{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 16,5 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,7 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122306 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197751980 | |
Tillverkarens nummer | 122306 16,5 |