{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,7 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,45 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122306 7,7 | |
EAN/GTIN | 4045197751553 | |
Tillverkarens nummer | 122306 7,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 7,7mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 144,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
779,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 156,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
565,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
602,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | gul | grön | grön | grön | blå |
totallängd L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |