{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,8 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,55 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122306 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197751843 | |
Tillverkarens nummer | 122306 11,8 |