{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,1 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,55 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122306 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197751690 | |
Tillverkarens nummer | 122306 9,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 9,1mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
1 347,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
695,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | DLC | AlTiN |
Färgring | gul | blå |
Nominell ⌀ DC | 9,1 mm | 9,1 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | 47 mm |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborrar |