{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116061 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197026736 | |
Tillverkarens nummer | 116061 3,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Djuphålsborr HSS/E, obelagd, ⌀ DC h8: 3,5mm
på begäran
I lager
217 styck i lager
Från
1
st
105,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
88,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
96 styck i lager
Från
1
st
173,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
144,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
298 styck i lager
Från
1
st
160,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
133,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
219 styck i lager
Från
1
st
210,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
175,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |