{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 30-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,05 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116040 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025784 | |
Tillverkarens nummer | 116040 3,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr långt HSS W 3,5 mm
på begäran
I lager
74 styck i lager
Från
1
st
173,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
144,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 013 styck i lager
Från
1
st
50,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
41,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 340 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skaftdiameter Ds | 3,5 | 3,5 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,8 | 33,8 |