{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 30-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 101,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 115 mm | |
totallängd L | 175 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,18 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116040 9 | |
EAN/GTIN | 4045197025906 | |
Tillverkarens nummer | 116040 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr långt HSS W 9 mm
på begäran
I lager
50 styck i lager
Från
1
st
353,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
294,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
358 styck i lager
Från
1
st
175,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
145,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 175 | 125 |
Nominell ⌀ DC | 9 | 9 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 130 | 130 |
Spännspårlängd Lc | 115 | 81 |
Skaftdiameter Ds | 9 | 9 |