{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 109 mm | |
totallängd L | 165 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,5 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116061 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197026965 | |
Tillverkarens nummer | 116061 8,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Djuphålsborr HSS/E, obelagd, ⌀ DC h8: 8,5mm
på begäran
I lager
103 styck i lager
Från
1
st
343,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
285,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
Från
1
st
374,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
312,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
174 styck i lager
Från
1
st
250,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
208,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
93 styck i lager
Från
1
st
580,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
483,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Spännspårlängd Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Skaftdiameter Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |