{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 100,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 115 mm | |
totallängd L | 175 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,5 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116061 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197026989 | |
Tillverkarens nummer | 116061 9,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Djuphålsborr HSS/E, obelagd, ⌀ DC h8: 9,5mm
på begäran
I lager
63 styck i lager
Från
1
st
479,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
399,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
Från
1
st
318,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
265,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
Från
1
st
921,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
768,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN |
totallängd L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E |
Skaftdiameter Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |