{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 110,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 128 mm | |
totallängd L | 195 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11,5 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116061 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197027047 | |
Tillverkarens nummer | 116061 11,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Djuphålsborr HSS/E, obelagd, ⌀ DC h8: 11,5mm
på begäran
I lager
54 styck i lager
857,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
511,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 006,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E |
Spännspårlängd Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |