Djuphålsborr HSS-E 3,5 mm

Art-nr.: 116063 3,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    210,29  SEK / st.
  • Från 10st.
    175,22  SEK / st.
på begäran
I lager
218 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 3,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 340
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 67,8 mm
Spännspårlängd Lc 73 mm
totallängd L 112 mm
Skaftdiameter Ds 3,5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116063 3,5
EAN/GTIN 4045197871176
Tillverkarens nummer 116063 3,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
87
Alu (kortspånig)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
31
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Avsevärt förstärkt kärna utan kärnkona.
Exakt spetsslipning.
Med specialformade spår. Fördelaktig vid djupa hål upp till 10×D och material med kritisk spånbildning.
Med TiAIN-beläggning för maximal livslängd.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Djuphålsborr HSS-E  3,5 mm

Djuphålsborr HSS-E 3,5 mm

på begäran
I lager
218 styck i lager
Från 1  st
210,29  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
175,22  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
69 styck i lager
Från 1  st
173,16  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
144,40  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
333 styck i lager
Från 1  st
105,89  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
88,24  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
542 styck i lager
Från 1  st
160,33  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
133,62  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
totallängd L 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm
Invändig nej nej nej nej
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft
Skärmaterial HSS E HSS HSS E HSS E
Spetsvinkel 130 grad 130 grad 130 grad 130 grad
Skaftdiameter Ds 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 67,8 mm 67,8 mm 67,8 mm 67,8 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen