Djuphålsborr HSS-E 2,1 mm

Art-nr.: 116063 2,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    198,95  SEK / st.
  • Från 5st.
    165,83  SEK / st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 2,1 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 340
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 52,9 mm
Spännspårlängd Lc 56 mm
totallängd L 85 mm
Skaftdiameter Ds 2,1 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116063 2,1
EAN/GTIN 4045197871039
Tillverkarens nummer 116063 2,1

Användningstabell

Aluminium, plast
N
87
Alu (kortspånig)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
31
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Avsevärt förstärkt kärna utan kärnkona.
Exakt spetsslipning.
Med specialformade spår. Fördelaktig vid djupa hål upp till 10×D och material med kritisk spånbildning.
Med TiAIN-beläggning för maximal livslängd.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen