Djuphålsborr HSS-E 2,5 mm

Art-nr.: 116063 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    185,31  SEK / st.
  • Från 5st.
    154,48  SEK / st.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 2,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 340
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 58,3 mm
Spännspårlängd Lc 62 mm
totallängd L 95 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116063 2,5
EAN/GTIN 4045197871077
Tillverkarens nummer 116063 2,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
87
Alu (kortspånig)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
31
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Avsevärt förstärkt kärna utan kärnkona.
Exakt spetsslipning.
Med specialformade spår. Fördelaktig vid djupa hål upp till 10×D och material med kritisk spånbildning.
Med TiAIN-beläggning för maximal livslängd.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Djuphålsborr HSS-E  2,5 mm

Djuphålsborr HSS-E 2,5 mm

på begäran
I lager
30 styck i lager
Från 1  st
185,31  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
154,48  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från 1  st
92,25  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
76,90  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
389 styck i lager
Från 1  st
89,27  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
74,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
442 styck i lager
Från 1  st
142,22  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
118,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning TiAlN obelagd obelagd obelagd
Färgring Utan gul Utan blå
totallängd L 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm
Norm DIN 340 DIN 340 DIN 340 DIN 340
Spetsvinkel 130 grad 130 grad 130 grad 130 grad
Spännspårlängd Lc 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen