{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 8,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 109 mm | |
totallängd L | 165 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116051 8,2 | |
EAN/GTIN | 4062406745370 | |
Tillverkarens nummer | 116051 8,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 8,2mm
på begäran
I lager
96 styck i lager
Från
1
st
112,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
93,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
106 styck i lager
Från
1
st
152,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
126,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
Från
1
st
318,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
265,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E |
Spännspårlängd Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,7 mm | 96,7 mm | 96,7 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |