{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,6 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113260 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197006585 | |
Tillverkarens nummer | 113260 3,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,6mm
på begäran
I lager
64 styck i lager
Från
1
st
198,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
165,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
484 styck i lager
Från
1
st
63,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
52,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
Från
1
st
145,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
120,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
156 styck i lager
Från
1
st
65,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
54,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
160 styck i lager
Från
1
st
132,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
110,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
139 styck i lager
Från
1
st
120,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
100,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
297 styck i lager
Från
1
st
18,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
15,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiAlN | obelagd | TiN | TiAlN | obelagd |
totallängd L | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spetsvinkel | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm |