{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,6 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113265 3,6 | |
EAN/GTIN | 4062406234348 | |
Tillverkarens nummer | 113265 3,6 |