{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113265 3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406234324 | |
Tillverkarens nummer | 113265 3,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Kort borr HSS/E 3,5 mm
på begäran
I lager
160 styck i lager
Från
1
st
111,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
93,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
875 styck i lager
Från
1
st
17,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
14,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
totallängd L | 52 mm | 52 mm |
Nominell ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,8 mm | 14,8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |