Kort borr HSS/E 6,1 mm

Art-nr: 113260 6,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    244,80  SEK / st.
  • Från 10st.
    204,02  SEK / st.
på begäran
I lager
105 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 6,1 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 1897
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 130 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 21,9 mm
    Spännspårlängd Lc 31 mm
    totallängd L 70 mm
    Skaftdiameter Ds 6,1 mm
    Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,05 mm/v
    Färgring blå
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 113260 6,1
    EAN/GTIN 4045197006851
    Tillverkarens nummer 113260 6,1

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    56
    Stål < 500 N/mm²
    P
    50
    Stål < 750 N/mm²
    P
    37
    Stål < 900 N/mm²
    P
    31
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    CuZn
    N
    100
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Exakta hål tack vare hög rundgångsnoggrannhet och speciell spånspårprofil.
    Med urspetsning form C från storlek 2,4 mm.

    Fördel:

    Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

    Rekommendation:

    180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen