Kort borr HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,1mm

Art-nr.: 113260 7,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    318,88  SEK / st.
  • Från 10st.
    265,75  SEK / st.
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 7,1 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 1897
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 23,4 mm
Spännspårlängd Lc 34 mm
totallängd L 74 mm
Skaftdiameter Ds 7,1 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 113260 7,1
EAN/GTIN 4045197006950
Tillverkarens nummer 113260 7,1

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
56
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Exakta hål tack vare hög rundgångsnoggrannhet och speciell spånspårprofil.
Med urspetsning form C från storlek 2,4 mm.

Fördel:

Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Kort borr HSS/E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,1mm

Kort borr HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,1mm

på begäran
I lager
40 styck i lager
Från 1  st
318,88  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
265,75  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager
Från 1  st
152,63  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
127,21  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager
Från 1  st
321,97  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
268,27  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager
Från 1  st
150,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
125,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
Från 1  st
290,14  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
241,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
Från 1  st
266,78  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
222,36  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
163 styck i lager
Från 1  st
45,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
38,13  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning TiAlN obelagd TiAlN obelagd TiN TiAlN obelagd
totallängd L 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm
Norm DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft
Skärmaterial HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS
Tolerans nom.-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen