Kort borr HSS/E 7,4 mm

Art-nr: 113260 7,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    314,80  SEK / st.
  • Från 10st.
    262,32  SEK / st.
på begäran
I lager
101 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 7,4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 1897
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 22,9 mm
Spännspårlängd Lc 34 mm
totallängd L 74 mm
Skaftdiameter Ds 7,4 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 113260 7,4
EAN/GTIN 4045197006981
Tillverkarens nummer 113260 7,4

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
56
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Exakta hål tack vare hög rundgångsnoggrannhet och speciell spånspårprofil.
Med urspetsning form C från storlek 2,4 mm.

Fördel:

Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen