{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 12 mm | |
Spännspårlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 46 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,7 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113260 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197006493 | |
Tillverkarens nummer | 113260 2,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,7mm
på begäran
I lager
186 styck i lager
Från
1
st
207,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
173,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
318 styck i lager
Från
1
st
55,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
46,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
Från
1
st
117,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
97,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
864 styck i lager
Från
1
st
55,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
46,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
130 styck i lager
Från
1
st
123,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
103,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
131 styck i lager
Från
1
st
108,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
90,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
347 styck i lager
Från
1
st
14,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
12,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiAlN | obelagd | TiN | TiAlN | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |