{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 19,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 66 mm | |
totallängd L | 131 mm | |
Skaftdiameter Ds | 19,5 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113150 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197586483 | |
Tillverkarens nummer | 113150 19,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Kort borr HSS/E N, obelagd, ⌀ DC h8: 19,5mm
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 581,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
1 562,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiN |
totallängd L | 131 mm | 131 mm |
Nominell ⌀ DC | 19,5 mm | 19,5 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skaftdiameter Ds | 19,5 mm | 19,5 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |