{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande märkbandskassett | D1 | |
Typ | LM420P | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
möjliga bandbredder | 6; 9; 12; 19 mm | |
maximal teckenhöjd | 14,9 mm | |
nätadapter | Inklusive | |
antal teckenstorlekar | 7 | |
antal teckenbredder | 8 | |
antal textstilar | 12 | |
antal tecken i fönstret | 4×30 | |
Antal tillgängliga tecken/symboler | 325 | |
antal textrader | 1 − 4 | |
teckenfärg | svart | |
bandklippning | manuell | |
tangentbordslayout | ABC | |
anmärkning | USB | |
vikt inklusive batteri | 415 g | |
tillverkarens beteckning | 420P | |
Längd | 215 mm | |
Bredd | 104 mm | |
höjd | 57 mm | |
Produktslag | Märkmaskin |
Artikelnummer | 085500 LM420P | |
EAN/GTIN | 3501170915448 | |
Tillverkarens nummer | S0915440 |