• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Märkbandskassett 9 mm×7 m polyester, Typ: W

Art-nr.: 085540 W
Price per 1 st. (SEK 44,75 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    313,23  SEK / st.
    (SEK 44,75 / 1 Metre)
  • Från 5st.
    261,04  SEK / st.
    (SEK 37,29 / 1 Metre)
på begäran
I lager
160 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Märkbandslängd 7 m
Märkbandsbredd 9 mm
teckenfärg svart
bandfärg vit
Bandmaterial polyester
Produktslag Märkband
Typ D1

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085540 W
EAN/GTIN 5411313409131
Tillverkarens nummer S0720680
Manufacturer NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Benämning

Utförande:

Vattenavvisande, löstagbara märkband D1.
DYMO Original D1-märkband för LabelManager, polyester, avtagbart, svart på vit, 9 mm x 7 m.
D1-märkbanden är specialutformade för märkmaskinerna LabelManager™ och LabelWriter™ Duo och erbjuder den prestanda och den variation som behövs för de flesta märkningsuppgifter. De fäster på nästan alla rena, plana ytor – inklusive plast, papper, metall, trä och glas – och har en baksida som är lätt att ta dra av för enkel fastsättning. D1-märkbanden är mångsidiga, hållbara och finns i många bredder och färger, så att du kan organisera ditt hem och kontor utan stress.

Passar till:

Dymo märkmaskiner nr 085500.

Anmärkning:

Fler etiketter finns i vår onlineshop.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen