{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande märkbandskassett | D1 | |
Typ | LM500TS | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
möjliga bandbredder | 6; 9; 12; 19; 24 mm | |
maximal teckenhöjd | 22 mm | |
nätadapter | Inklusive | |
antal teckenstorlekar | 25 | |
antal teckenbredder | 2 | |
antal textstilar | 32 | |
Antal tillgängliga tecken/symboler | 325 | |
antal textrader | 1 − 5 | |
teckenfärg | svart | |
bandklippning | automatisk | |
tangentbordslayout | QWERTZ | |
anmärkning | USB/streckkod | |
vikt inklusive batteri | 800 g | |
tillverkarens beteckning | Dymo 500 TS | |
Längd | 190 mm | |
Bredd | 165 mm | |
höjd | 95 mm | |
Produktslag | Märkmaskin |
Artikelnummer | 085500 LM500TS | |
EAN/GTIN | 3501170946459 | |
Tillverkarens nummer | S0946450 |