Märkmaskin 5200

Art-nr: 085500 5200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    passande märkbandskassett RHINO
    Typ Rhino 5200
    Antal ingående batterier 1
    Batterityp Litiumjon
    Energiförsörjning Batteridriven
    möjliga bandbredder 9; 12; 19 mm
    maximal teckenhöjd 13 mm
    nätadapter Inklusive
    antal teckenstorlekar 7
    antal teckenbredder 2
    antal textstilar 4
    antal tecken i fönstret 2×14
    Antal tillgängliga tecken/symboler 100
    antal textrader 1-4
    bandklippning manuell
    tangentbordslayout ABC
    anmärkning Etikettminne
    vikt inklusive batteri 780 g
    tillverkarens beteckning S0841400
    Längd 64 mm
    Bredd 124 mm
    höjd 234 mm
    förpackning Transportväska
    Produktslag Märkmaskin

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 085500 5200
    EAN/GTIN 3501170841402
    Tillverkarens nummer S0841400

    Benämning

    Utförande:

    Robusta, mobila märkapparater för snabb och enkel framställning av självhäftande plastetiketter. Hållbart termotransfertryck. Inställbar bandmatning framåt och bakåt. Avsedda för Dymo D1-band. Energiförsörjning via laddbart litiumjonbatteri, nätladdare. Enkel textbearbetning tack vare snabbknappar.
    Robust industrietikettskrivare för enkel påskrift av kablar, strömbrytare, hyllor m.m. Snabbknappar för eltekniska symboler som används ofta.

    Användningsdata:

    Etiketterna fäster på nästan alla glatta och fettfria ytor.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive band för svart på vitt och bruksanvisning.
    Påskriftsapparat inkl. litiumjonbatteri och nätdel. 1 st påskriftsbandkassett nylon, vit, 19 mm × 3,5 m, 1 st industrivinyletikett vit 12 mm × 5,5 m.

    Anmärkning:

    • Flera olika språkversioner kan ställas in.
    • Tysk knapplayout finns på lager, fransk knappsats på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen