• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Märkbandskassett 9 mm×5,5 m vinyl, Typ: W

Art-nr.: 085509 W
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Märkbandslängd 5,5 m
Märkbandsbredd 19 mm
teckenfärg svart
bandfärg vit
Bandmaterial vinyl
Produktslag Märkband
Typ RHINO

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085509 W
EAN/GTIN 071701184436
Tillverkarens nummer 18443
Manufacturer NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Benämning

Utförande:

Industrivinyletikett beständig mot fukt, extrema temperaturer, UV-strålning.
DYMO Original IND-märkband för Rhino, färgad vinyl, svart på vitt, 9 mm x 5,5 m.
Vinylband för allmän märkning, även under extrema förhållanden, motstår fukt, kemikalier och UV-strålning, vilket gör dem idealiska för inomhus- och utomhusbruk. Finns i ett omfattande färgutbud som uppfyller de viktigaste OSHA-, ANSI- och ISO-färgstandarderna.

Anmärkning:

Fler etiketter finns i vår onlineshop.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen