{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande märkbandskassett | RHINO | |
Typ | Rhino 4200 | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
möjliga bandbredder | 6; 9; 12; 19 mm | |
maximal teckenhöjd | 13 mm | |
nätadapter | Tillbehör | |
antal teckenstorlekar | 7 | |
antal teckenbredder | 2 | |
antal textstilar | 5 | |
antal tecken i fönstret | 11 | |
Antal tillgängliga tecken/symboler | 50 | |
antal textrader | 1 − 4 | |
teckenfärg | svart | |
bandklippning | manuell | |
tangentbordslayout | QWERTZ | |
anmärkning | Etikettminne | |
vikt inklusive batteri | 770 g | |
tillverkarens beteckning | Rhino 4200 | |
Längd | 181 mm | |
Bredd | 127 mm | |
höjd | 62 mm | |
Produktslag | Märkmaskin |
Artikelnummer | 085500 4200 | |
EAN/GTIN | 3501170955970 | |
Tillverkarens nummer | S0955970 |