{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande märkbandskassett | D1 | |
Typ | LM280F | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
möjliga bandbredder | 6; 9; 12 mm | |
maximal teckenhöjd | 8,1 mm | |
nätadapter | Inklusive | |
antal teckenstorlekar | 3 | |
antal teckenbredder | 2 | |
antal textstilar | 6 | |
antal tecken i fönstret | 2×14 | |
Antal tillgängliga tecken/symboler | 220 | |
antal textrader | 2 | |
teckenfärg | svart | |
bandklippning | manuell | |
tangentbordslayout | AZERTY | |
anmärkning | USB | |
vikt inklusive batteri | 323 g | |
tillverkarens beteckning | Dymo 280 AZERTY | |
Längd | 206 mm | |
Bredd | 108 mm | |
höjd | 41 mm | |
Produktslag | Märkmaskin |
Artikelnummer | 085500 LM280F | |
EAN/GTIN | 3501170968956 | |
Tillverkarens nummer | S0968950 AZERTY |