GARANT Softcut 45° högkapacitets-planfräs 32/3 mm

Art-nr: 213555 32/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 3
  • Inställningsvinkel κ: 45
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 45 grad
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
max. utvändig diameter Dmax 44 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
Passande vändskär SE.T1305; XEEW1305
Skruvsats förvändskär 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213555 32/3
EAN/GTIN 4045197953414
Tillverkarens nummer 213555 32/3

Benämning

Utförande:

Stort antal skär för maximal produktivitet. Positiv spånvinkel för lättskärande geometri och lågt effektbehov. God balans tack vare individuell verktygsgeometri.

Anmärkning:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 3,0 med klinga nr 674252 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen