SEET 1305 AGSR ST1400

Art-nr: 213573 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    209,12  SEK / st.
  • Från 10st.
    174,28  SEK / st.
på begäran
I lager
625 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SEET 1305 AGSR
Typ ST1400
Sort HB7510
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,22 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213573 ST1400
EAN/GTIN 4045197941022
Tillverkarens nummer 213573 ST1400

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
120
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

Anmärkning:

Används tillsammans med nr 213596 UNI för bästa ytkvalitet.
Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / apmax = 4mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen