HOLEX Pro Steel freză de degroşare din carbură monobloc HPC 20 mm

Cod articol: GG5704 20
Setați prețul 5 buc. (110,70 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Profil de frezare: HR
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Profil de frezare HR
Toleranţă ⌀ nominal d11
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,03×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Lungimea totală L 92 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm
Inel colorat verde
Conţinut 5
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5704 20
EAN / GTIN 4062406335489
Număr producător GG5704 20

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
135
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527. Profil special optimizat pentru degroşare. Pentru o rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată.
Similar Cod 205704.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare prin degroşare, recomandată în special pentru prelucrarea canalelor complete.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături