{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,03×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,8 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | verde | |
Conţinut | 5 | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | GG5704 16 | |
EAN / GTIN | 4062406335472 | |
Număr producător | GG5704 16 |