{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Raza la colţ R1 | 1,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,5 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | verde | |
Conţinut | 5 | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | GG1357 8/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197909152 | |
Număr producător | GG1357 8/1,5 |