HOLEX Pro Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC 20/1,0 mm

Cod articol: GG1357 20/1,0
Setați prețul 5 buc. (118,40 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,03
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 38 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 54 mm
⌀ de degajare D1 19,5 mm
Lungimea totală L 104 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,13 mm
Inel colorat verde
Conţinut 5
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1357 20/1,0
EAN / GTIN 4045197909305
Număr producător GG1357 20/1,0

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,03 mm.
Freză HPC cu diferite raze de colţ pentru toate tranziţiile radiale.
Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.
Similar Cod 206357.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături