Masă de birou reglabilă electric pe înălţime alb 1800 mm

Cod articol: 974030 1800
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Model cu reglare pe înălţime: Electric
  • Grosimea plăcii: 19

Detalii despre produs

Date tehnice

Model cu reglare pe înălţime Electric
Grosimea plăcii 19 mm
Domeniul de reglare pe înălţime 740 mm - 1.230 mm
Lăţime 1.800 mm
Adâncime 800 mm
Blat de lucru grosime 19 mm
Forţă portantă maximă 70 kg
Execuţie reglabil electric pe înălţime
Greutate 44 kg
Tip produs Masă de birou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974030 1800
EAN / GTIN 4044917444560
Număr producător 3605

Descriere

Execuţie:

Masă de birou cu reglare electrică pe verticală prin intermediul elementului de comandă. Construcţie de bază cu formă de cadru-picior în T, pe picioare reglabile. Înălțime reglabilă electric de la 740 la 1230 mm, cu funcție de memorie pentru reglarea înălțimii. Motor cu pornire şi cu oprire lente. Blat de masă acoperit cu răşină melaminică cu muchii ABS rezistente la lovituri. Viteza de reglare pe verticală 25 mm/sec (fără sarcină).
Culoare: Cadru şi blat: albe.

Notă:

Livrat în piese individuale, deoarece transportul este mai ieftin. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.