Organizator cu sertare VARICOLOR®, Număr de compartimente: 5

Cod articol: 974784 5
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de compartimente Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 292 mm
Lăţime 280 mm
Adâncime 356 mm
Tip produs Sortator

Identificare și clasificare

Cod articol 974784 5
Copiaţi
EAN / GTIN 4005546701608
Copiaţi
Număr producător 7605-27
Copiaţi
Producător DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Descriere

Execuţie:

Organizator gri, cu sertare în culori. De înaltă calitate ABS. Deplasare fără zgomot a sertarului, cu opritor la deschidere. Pentru formate până la DIN A4, C4 precum şi folio şi în dimensiuni de scrisoare. Cu benzi transparente de inscripţionare şi etichete pentru inserare înlocuibile. Se aşază pe picioare din plastic antiderapante. Pot fi aranjate în rând în orice dulap standard pentru birou şi în orice sideboard.
Cu 5 sertare înalte, colorate.