Organizator cu sertare VARICOLOR® 7

Cod articol: 974784 7
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de compartimente Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 292 mm
Lăţime 280 mm
Adâncime 356 mm
Tip produs Sortator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 974784 7
EAN / GTIN 4005546701943
Număr producător 7607-27

Descriere

Execuţie:

Organizator gri, cu sertare în culori. De înaltă calitate ABS. Deplasare fără zgomot a sertarului, cu opritor la deschidere. Pentru formate până la DIN A4, C4 precum şi folio şi în dimensiuni de scrisoare. Cu benzi transparente de inscripţionare şi etichete pentru inserare înlocuibile. Se aşază pe picioare din plastic antiderapante. Pot fi aranjate în rând în orice dulap standard pentru birou şi în orice sideboard.
Cu 7 sertare colorate, 3 înalte şi 4 joase.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături