{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model cu reglare pe înălţime | Electric | |
Grosimea plăcii | 19 mm | |
Domeniul de reglare pe înălţime | 740 mm - 1.230 mm | |
Lăţime | 1.600 mm | |
Adâncime | 800 mm | |
Blat de lucru grosime | 19 mm | |
Forţă portantă maximă | 70 kg | |
Execuţie | reglabil electric pe înălţime | |
Greutate | 42 kg | |
Tip produs | Masă de birou |
Cod articol | 974030 1600 | |
EAN / GTIN | 4044917437135 | |
Număr producător | 3600 |