Scaun rotativ de birou cu spătar din material textil, Culoarea: BLACK

Cod articol: 974285 BLACK
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Execuţie cu role
Lăţimea scaunului 470 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Înălţimea spătarului 560 mm
⌀ piciorului în formă de stea 650 mm
Interval de reglare pe înălţime 420 mm - 550 mm
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun 60 mm
Capacitate portantă 120 kg
Materialul piciorului în stea Plastic
Culoarea materialului scaunului negru
Execuţia piciorului în stea Set de role
Mecanică sincron da
Suport lombar da
Pereche de braţe adaptabile da
Tip produs Scaun de birou

Identificare și clasificare

Cod articol 974285 BLACK
Copiaţi
EAN / GTIN 4016849842967
Copiaţi
Număr producător 9626P-5800-728217
Copiaţi
Producător Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Scaun rotativ de birou cu spătar din material moale şi care permite trecerea aerului, reglabil pe verticală şi cu suport lombar pronunţat. Partea posterioară a spătarului acoperită parţial cu plastic.
Scaun cu capitonare moale, confortabilă, cu bază laterală cusută. Acoperire 100% din poliester. Tehnica pentru sincronizare cu reglare automată a greutăţii, cu blocare în poziţia aşezat frontală şi posterioară. Cu reglare a adâncimii, a înclinării şi a înălţimii scaunului. Cu cotiere reglabile pe verticală (2D). Role universale deopotrivă pentru podele moi şi dure, picior în formă de stea ⌀ 650 mm, din plastic negru.

Standard:

DIN EN 1335, standardul EN 1021 de protecţie la incendii, partea 1 şi 2.

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.